Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5144307800 RESPIRO 150RD - 5144307800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5144307800 RESPIRO 150RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893917782

Artikelnummer

SPI5144307800

Herstellernummer

5144307800

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Ausrichtung links/rechts wechselbar:

nein

Motortyp:

DC

Spannung:

230 V

Frequenz:

50 Hz

Anzahl der Phasen:

1

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit digitalem Display:

nein

Mit kabelgebundener Kontrolleinheit:

nein

Geeignet für kabelgebundene Kontrolleinheit:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

ja

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Zonenregler:

nein

Geeignet für Zonenregler:

nein

Mit Heizelement:

nein

Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):

ja

Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):

nein

Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:

nein

Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:

nein

Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:

nein

Mit Bypass:

ja

Mit konstanter Druckregelung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Art des Frostschutzes:

sonstige

Wohnhausanschluss unten:

nein

Wohnhausanschluss linke Seite:

nein

Wohnhausanschluss rechte Seite:

nein

Wohnhausanschluss oben:

nein

Dachanschluss Seiten:

nein

Dachanschluss obere Seite:

nein

Versorgungsfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:

45 %

Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:

ISO Coarse

Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:

45 %

Höhe:

215 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

660 mm

Gewicht:

4.23 kg

Unità di ventilazione decentralizzata con recupero di calore per locali individuali, per applicazioni domestiche e commerciali. Elegante design che permette il suo adattamento a qualunque ambiente. Redimento filo al 93% motore Brushless con controllo elettronico e basso consumo. Diametro 150 mm. Sistema di ventilazione a cicli e recuperatore di calore ceramico. Concepito per funzionamento continuo, regolazione della portata secondo il livello dell’umidita (modello RD) in modo da assicurare la qualità dell’aria interna. • Scambiatore ceramico. • Sistema di ventilazione alternata a cicli di 70 secondi in immissione e in estrazione. • Filtri il entrambi i lati dello scambiatore. • Non necessita di controllo antisbrinamento. • Portata fino a 60 m3/h. • Tensione di alimentazione 230V. • 3 velocità. • Comando senza fili. • Funzionamento sincronizzato delle unità Master-slave (fino a 16). • Portata proporzionale tramite igrostato.