S & P ITALIA SPA - SPI5144307700 RESPIRO 150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Deckenmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar - nein
Packung
1 ST
EAN
8413893917775
Artikelnummer
SPI5144307700
Herstellernummer
5144307700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Ausrichtung links/rechts wechselbar:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Spannung:
230 V
Motortyp:
DC
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Höhe:
215 mm
Mit digitalem Display:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit verdrahteter Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für verdrahtete Kontrolleinheit:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Mit Zonenregler:
nein
Geeignet für Zonenregler:
nein
Mit internen Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Geeignet für (extra) Feuchtigkeitssensor (RH):
nein
Mit Heizelement:
nein
Mit internem Kohlenstoffdioxid (CO2)-Sensor:
nein
Geeignet für (extra) Kohlenstoffdioxid (CO2) Sensor:
nein
Geeignet für den Anschluss an die Zentralheizung:
nein
Mit Bypass:
ja
Mit konstanter Druckregelung:
nein
Mit konstanter Volumenstromregelung:
nein
Art des Frostschutzes:
sonstige
Breite:
215 mm
Tiefe:
660 mm
Gewicht:
4.23 kg
Wohnhausanschluss unten:
nein
Wohnhausanschluss linke Seite:
nein
Wohnhausanschluss rechte Seite:
nein
Wohnhausanschluss oben:
nein
Dachanschluss Seiten:
nein
Dachanschluss obere Seite:
nein
Zuluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Wirkungsgrad des Versorgungsfilters nach ISO 16890-1:2016:
45 %
Abluftfilter nach ISO 16890-1:2016:
ISO Coarse
Effizienz des Abluftfilters nach ISO 16890-1:2016:
45 %


