S & P ITALIA SPA - SPI5143011400 CRMT/4-355/145 5,5KW LG - 5143011400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Packung
1 ST
EAN
8413893103949
Artikelnummer
SPI5143011400
Herstellernummer
5143011400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Anschlussspannung:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
6760 W
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
300 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
66 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
79 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
86 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
91 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
92 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
88 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
85 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
707 mm
Breite:
566 mm