Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5143004900 CRMT/4-280/115 3KW LG - 5143004900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5143004900 CRMT/4-280/115 3KW  LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893104175

Artikelnummer

SPI5143004900

Herstellernummer

5143004900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

5231.73 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

4375 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

3311 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

6.47 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

300 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

59 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

72 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

78 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

79 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

84 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

85 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

81 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

78 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

547 mm

Breite:

467 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per estrazione fumi 400°C/2h, con cassa in acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciaio zincato, equilibrata dinamicamente. Motore trifasea 4 poli. Potenza motore kW: 3