Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5138907300 JBR-435

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5138907300 JBR-435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des mechanischen Zubehörs - Montagebügel

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893651082

Artikelnummer

SPI5138907300

Herstellernummer

5138907300

Hersteller

SPI

Art des mechanischen Zubehörs:

Montagebügel

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Flangia di raccordo per torrini MAX-TEMP da utilizzare quando il condotto circolare è raccordato direttamente al torrino. Si fissa al ventilatore con la piastra di adattamento JPA o direttamente alla base del torrino con viti o rivetti.