S & P ITALIA SPA - SPI5137823500 CVAB/4-6000/450 N D 0,91KW - 5137823500
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 6089.6 m³/h
Leistungsaufnahme - 970 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893747822
Artikelnummer
SPI5137823500
Herstellernummer
5137823500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
6089.6 m³/h
Leistungsaufnahme:
970 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP55
Motor mit 2 Drehzahlen:
ja
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
750 mm
Breite:
750 mm
Länge:
750 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
450 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
450 mm
Anschluss:
Einschubende


