Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136980000 CRHT/4-560 N (230/400V50HZ)

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136980000 CRHT/4-560 N (230/400V50HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230/400 V

  • Max. Luftvolumen bei 100 Pa - 12558.07 m³/h

  • Max. Luftvolumen bei 200 Pa - 11827.84 m³/h

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Max. Luftvolumen bei 50 Pa - 12893.07 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893070166

Artikelnummer

SPI5136980000

Herstellernummer

5136980000

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230/400 V

Max. Luftvolumen bei 100 Pa:

12558.07 m³/h

Max. Luftvolumen bei 200 Pa:

11827.84 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftvolumen bei 50 Pa:

12893.07 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftvolumen bei 150 Pa:

12207.07 m³/h

Max. Luftvolumen bei 250 Pa:

11407.84 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Nennstrom:

4.5 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2.59 kW

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftvolumen bei 300 Pa:

10951.84 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Arbeitsschalter:

ja

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Max. Luftvolumen bei 400 Pa:

10023.62 m³/h

Max. Luftvolumen bei 500 Pa:

9003.4 m³/h

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Max. Luftvolumen bei 600 Pa:

7739.17 m³/h

Rückschlagklappe:

optional

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

900 mm

Nenndurchmesser Kanal:

455 mm

Design Kappe:

rund

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

508 kW/(m³/s)

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit konstanter Volumenstromregelung:

nein

Anzahl der Pole:

4-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

horizontal

Drehzahl:

1416.34 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Schutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

73 dB(A)

Arbeitshöhe:

486 mm