Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136926700 CTHT/6-400N - 5136926700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136926700 CTHT/6-400N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893336866

Artikelnummer

SPI5136926700

Herstellernummer

5136926700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Material Gebläserad:

Stahl

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Oberflächenschutz Gebläserad:

verzinkt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

4246.53 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

3856.53 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

3283.67 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

2671.73 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

1438.93 m³/h

Nennspannung:

230/400 V

Nennstrom:

0.9 A

Frequenz:

50 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

340 W

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

165 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mehrtouriger Motor mit:

Dahlander

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Drehzahl:

953.95 1/min

Polzahl:

6-polig

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

60 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

540 mm

Sockelmaß innen vierkant:

630 mm

Nenndurchmesser Kanal:

420 mm

Ventilatori centrifughi da tetto per estrazione fumi in caso di incendio, omologati per estrazione aria a 400°C/2h in emergenza(1), a scarico orizzontale, basamento in acciaio zincato, cappello in alluminio, girante centrifuga a pale rovesce in acciaio zincato protetta con rete di sicurezza antivolatile, supporto e viteria zincata, motore IP55, Classe F, autoventilati, con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Ecceto i modelli 140, 180 e 200MotoriA 4, 6 o 8 poli secondo le versioni. Versioni a 2 velocità (4/8 o 6/12 poli).Tensione di alimentazione- Monofase 230V-50Hz- Trifase 400V-50Hz (Vedi tabella delle caratteristiche)Regolabili per variazione di tensione, fino al modello 400.Modelli trifase regolabili con inverter.Se si utilizza il regolatore di velocità, l'installazione elettrica deve prevedere un sistema che permetta al ventilatore di attivarsi alla massima velocità in caso di incendio.Altri datiI modelli 140, 180, 200 e 225 sono indicati per attivare il tiraggio dei camini.L'omologazione 400ºC/2h contempla il funzionamento solo alla velocità alta.