Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5136913000 CRVT/4-315 N (230/400V50/60HZ) - 5136913000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5136913000 CRVT/4-315 N (230/400V50/60HZ)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 230/400 V

  • Nennstrom - 0.5 A

  • Max. elektrische Leistungsaufnahme - 160 W

  • Rückschlagklappe - optional

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893957955

Artikelnummer

SPI5136913000

Herstellernummer

5136913000

Hersteller

SPI

Nennspannung:

230/400 V

Nennstrom:

0.5 A

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

160 W

Rückschlagklappe:

optional

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

1796.17 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

1264.81 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

1964.62 m³/h

Material Gebläserad:

Aluminium

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Motortyp:

AC

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

1571.71 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

842.91 m³/h

Mit Drucksensor:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Oberflächenschutz Gehäuse:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

249 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Frequenz:

50/60 Hz

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

sonstige

Mit Arbeitsschalter:

ja

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Anzahl der Phasen:

3

Bedienung über App:

nein

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Sockelmaß innen vierkant:

560 mm

Design Kappe:

rund

Nenndurchmesser Kanal:

257 mm

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Polzahl:

4-polig

Mit Schalldämpfer:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Abluftrichtung:

vertikal

Drehzahl:

1422.75 1/min

Indirekter Antrieb:

nein

Axiale Ausführung:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

50 dB(A)

Arbeitshöhe:

395 mm