S & P ITALIA SPA - SPI5136912500 CRHB/4-315 N - 5136912500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893956248
Artikelnummer
SPI5136912500
Herstellernummer
5136912500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1933.23 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1765.45 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
1538.68 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1231.12 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
820.57 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
414.01 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
1 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
160 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
218 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Drehzahl:
1413.97 1/min
Polzahl:
4-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
52 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
324 mm
Sockelmaß innen vierkant:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
257 mm