S & P ITALIA SPA - SPI5136911900 CRHB/4-250 N - 5136911900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230 V
Nennstrom - 0.3 A
Max. elektrische Leistungsaufnahme - 50 W
Rückschlagklappe - optional
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 70 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893957276
Artikelnummer
SPI5136911900
Herstellernummer
5136911900
Hersteller
SPI
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.3 A
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
50 W
Rückschlagklappe:
optional
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
430.37 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
602.28 m³/h
Material Gebläserad:
Kunststoff
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Motortyp:
AC
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
211.46 m³/h
Mit Drucksensor:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Frequenz:
50/60 Hz
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Mit Arbeitsschalter:
ja
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Anzahl der Phasen:
1
Bedienung über App:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Sockelmaß innen vierkant:
326 mm
Design Kappe:
rund
Nenndurchmesser Kanal:
204 mm
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
203 kW/(m³/s)
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Polzahl:
4-polig
Mit Schalldämpfer:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Abluftrichtung:
horizontal
Drehzahl:
1357.79 1/min
Indirekter Antrieb:
nein
Axiale Ausführung:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
43 dB(A)
Arbeitshöhe:
209 mm


