S & P ITALIA SPA - SPI5136911300 CRHB/2-225 N - 5136911300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893956088
Artikelnummer
SPI5136911300
Herstellernummer
5136911300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1101.7 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1041.09 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
975.09 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
902.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
820.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
727.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
514.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
249.85 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.9 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
160 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
399 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Drehzahl:
2738.98 1/min
Polzahl:
2-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
58 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
209 mm
Sockelmaß innen vierkant:
326 mm
Nenndurchmesser Kanal:
183 mm