S & P ITALIA SPA - SPI5136053100 CTVT/6-630H 5,5KW - 5136053100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893864543
Artikelnummer
SPI5136053100
Herstellernummer
5136053100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
23979.5 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
23378 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
22709 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
22033.5 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
21345 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
20588 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
18898 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
16834 m³/h
Max. Luftmenge bei 600 Pa:
14081.5 m³/h
Nennspannung:
sonstige
Nennstrom:
12.6 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
6330 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
860 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Design Kappe:
rund
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Drehzahl:
991.78 1/min
Polzahl:
6-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
69 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein