S & P ITALIA SPA - SPI5136030700 CRHB-280 N1 ECOWATT PLUS - 5136030700
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige
Material Gebläserad - Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - AlMg3 (3.3503)
Packung
1 ST
EAN
8445325235126
Artikelnummer
SPI5136030700
Herstellernummer
5136030700
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Material Gebläserad:
Aluminium
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
AlMg3 (3.3503)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1929.01 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1828.01 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
1716.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1584.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
1395.76 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
1122.51 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
0.8 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
180 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
218 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
ja
Geeignet für (extra) Drucksensor:
ja
Mit Konstantvolumenstromregler:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
ja
Lüfter kippbar:
optional
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Steuersignal:
0 - 10 V
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Mit Arbeitsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Drehzahl:
1799.74 1/min
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
53 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
273 mm
Sockelmaß innen vierkant:
435 mm
Stichmaß:
0...0 mm
Nenndurchmesser Kanal:
228 mm