S & P ITALIA SPA - SPI5136012600 CTHT/6-500N - 5136012600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - unbehandelt
Material Gebläserad - Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8445325021538
Artikelnummer
SPI5136012600
Herstellernummer
5136012600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Material Gebläserad:
Stahl
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
verzinkt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
11089.47 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
10553.47 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
9936.16 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
9348.16 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
8878.85 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
8434.85 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
7039.54 m³/h
Nennspannung:
230/400 V
Nennstrom:
3.1 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1540 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
316 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Design Kappe:
rund
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Drehzahl:
964.57 1/min
Polzahl:
6-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
65 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
824 mm
Sockelmaß innen vierkant:
905 mm
Nenndurchmesser Kanal:
630 mm