S & P ITALIA SPA - SPI5136004100 CRHB-250 N ECOWATT - 5136004100
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - sonstige
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893577726
Artikelnummer
SPI5136004100
Herstellernummer
5136004100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
sonstige
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
sonstige
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1323.19 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
1268.19 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
1210.29 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1146.29 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
1077.29 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
1004.39 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
832.5 m³/h
Max. Luftmenge bei 500 Pa:
621.6 m³/h
Max. Luftmenge bei 600 Pa:
56 m³/h
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
1.4 A
Frequenz:
50/60 Hz
Motortyp:
EC (elektronisch kommutiert)
Anzahl der Phasen:
1
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
220 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
460 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
optional
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Mehrtouriger Motor mit:
sonstige
Steuersignal:
0 - 10 V
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
ja
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
nein
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
50 °C
Drehzahl:
2640.21 1/min
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
58 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
228 mm
Sockelmaß innen vierkant:
326 mm
Nenndurchmesser Kanal:
204 mm


