S & P ITALIA SPA - SPI5135010600 HDT/4-560 EXDIIBT4 - 5135010600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 400...400 V
Frequenz - 50...50 Hz
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Luftmenge unbelastet - 13700 m³/h
Mediumtemperatur - 25...25 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893040374
Artikelnummer
SPI5135010600
Herstellernummer
5135010600
Hersteller
SPI
Nennspannung:
400...400 V
Frequenz:
50...50 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Luftmenge unbelastet:
13700 m³/h
Mediumtemperatur:
25...25 °C
Schutzart (IP):
IP55
Einbaulage:
Wand
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Gerätegruppe nach Richtlinie 94/9/EG:
II
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Temperaturklasse nach Richtlinie 94/9/EG:
T4


