S & P ITALIA SPA - SPI5132934000 IRAT/4 400B N - 5132934000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 9583 m³/h
Leistungsaufnahme - 2130 W
Anschlussspannung - 400 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
9583 m³/h
Leistungsaufnahme:
2130 W
Anschlussspannung:
400 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP54
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
nein
Geeignet für Frequenzregelung:
ja
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
nein
Höhe:
655 mm
Breite:
905 mm
Länge:
930 mm
Anschluss:
Flansch