S & P ITALIA SPA - SPI5132930600 IRB-225 ECOWATT - 5132930600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 2143.75 m³/h
Leistungsaufnahme - 340 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893828156
Artikelnummer
SPI5132930600
Herstellernummer
5132930600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
2143.75 m³/h
Leistungsaufnahme:
340 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Höhe:
305 mm
Breite:
540 mm
Länge:
530 mm
Anschluss:
Flansch


