S & P ITALIA SPA - SPI5132930500 IRB-200 ECOWATT - 5132930500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 1398.33 m³/h
Leistungsaufnahme - 210 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893743503
Artikelnummer
SPI5132930500
Herstellernummer
5132930500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1398.33 m³/h
Leistungsaufnahme:
210 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
ja
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
ja
Geeignet für Traforegelung:
nein
Höhe:
255 mm
Breite:
440 mm
Länge:
500 mm
Anschluss:
Flansch


