Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132930400 IRB-180 ECOWATT - 5132930400

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5132930400 IRB-180 ECOWATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge unbelastet - 636.36 m³/h

  • Leistungsaufnahme - 80 W

  • Anschlussspannung - 230 V

  • Mit thermischem Überlastschutz - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893743497

Artikelnummer

SPI5132930400

Herstellernummer

5132930400

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge unbelastet:

636.36 m³/h

Leistungsaufnahme:

80 W

Anschlussspannung:

230 V

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Gleichstrommotor:

ja

Indirekter Antrieb:

nein

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Schutzart (IP):

IP44

Max. Lufttemperatur:

40 °C

Motor mit 2 Drehzahlen:

nein

Geeignet für elektronische Steuerung:

ja

Geeignet für Frequenzregelung:

nein

Geeignet für Schwachstromregelung:

ja

Geeignet für Traforegelung:

nein

Höhe:

205 mm

Breite:

340 mm

Länge:

375 mm

Anschluss:

Flansch

Ventilatori centrífughi in-line, ad alte prestazioni, dal basso profilo, realizzati in lamiera d'acciaio zincata, sportello per l'ispezione e la pulizia, scatola morsettiera esterna, a tenuta IP55, ventilatore centrífugo a pale rovesce, equilibrato dinamicamente. Motore brushless a corrente continua, ad alto rendimento e basso consumo, IP44, cuscinetti a sfera e protezione termica. Velocità regolabile al 100% tramite il potenziometro posto nella scatola morsettiera o tramite controllo esterno tipo REB-ECOWATT. Ingresso analogico per controllare il ventilatore con un segnale esterno da 0-10V. Marca S&P modello IRB-180 ECOWATT 230V50/60HZ N8