S & P ITALIA SPA - SPI5132836700 IBE-355/30T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Leistung - 30000...30000 kW
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Steuerung - sonstige
Min. Luftmenge - 1520 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893068675
Artikelnummer
SPI5132836700
Herstellernummer
5132836700
Hersteller
SPI
Ausführung:
rechteckig
Leistung:
30000...30000 kW
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Steuerung:
sonstige
Min. Luftmenge:
1520 m³/h
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP43
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Breite:
840 mm
Störungsüberwachung:
nein
Länge:
840 mm
Höhe:
438 mm


