S & P ITALIA SPA - SPI5132834200 IBE-285/20T - 5132834200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - rechteckig
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Leistung - 0...20000 kW
Ausführung Temperaturregler - ohne
Steuerung - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8413893068651
Artikelnummer
SPI5132834200
Herstellernummer
5132834200
Hersteller
SPI
Ausführung:
rechteckig
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leistung:
0...20000 kW
Ausführung Temperaturregler:
ohne
Steuerung:
sonstige
Mit Überhitzungsschutz:
ja
Reset Heißlaufschutz:
eingebaut
Störungsüberwachung:
nein
Schutzart (IP):
IP43


