Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132831800 IBE-200/9T - 5132831800

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5132831800 IBE-200/9T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - rechteckig

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Leistung - 0...0 kW

  • Min. Luftmenge - 450 m³/h

  • Ausführung Temperaturregler - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893068620

Artikelnummer

SPI5132831800

Herstellernummer

5132831800

Hersteller

SPI

Ausführung:

rechteckig

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Leistung:

0...0 kW

Min. Luftmenge:

450 m³/h

Ausführung Temperaturregler:

ohne

Steuerung:

sonstige

Mit Überhitzungsschutz:

ja

Reset Heißlaufschutz:

eingebaut

Störungsüberwachung:

nein

Schutzart (IP):

IP43

Länge:

540 mm

Breite:

540 mm

Höhe:

238 mm

Batterie elettriche di riscaldamento per installazione allo scarico dei ventilatori. La velocità minima dell’aria all’interno della batteria deve essere di 1,5 m/s. Massima temperatura dell’aria circolante all’interno della batteria 40°C. Potenza (kW): 9