Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5132802900 IAA-250 - 5132802900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5132802900 IAA-250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl, sendzimirverzinkt

  • Anschluss 1 - Kanalverbindungsprofil

  • Anschluss 2 - Kanalverbindungsprofil

  • Dämpfung 63 Hz - 0 dB

  • Dämpfung 125 Hz - 4.5 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893056856

Artikelnummer

SPI5132802900

Herstellernummer

5132802900

Hersteller

SPI

Werkstoff:

Stahl, sendzimirverzinkt

Anschluss 1:

Kanalverbindungsprofil

Anschluss 2:

Kanalverbindungsprofil

Dämpfung 63 Hz:

0 dB

Dämpfung 125 Hz:

4.5 dB

Dämpfung 250 Hz:

7.5 dB

Dämpfung 500 Hz:

13.5 dB

Dämpfung 1000 Hz:

17 dB

Dämpfung 2000 Hz:

15.5 dB

Dämpfung 4000 Hz:

10 dB

Dämpfung 8000 Hz:

8 dB

Verarbeitung Kulissen:

Lochplatte

Mit Randkulissen:

nein

Resonanzplatte:

50 %

Mit Strömungskappe:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

70 °C

Atenuador acústico