Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130995900 SILP-125 - 5130995900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Material Innenrohr - sonstige

  • Material Außenrohr - Kunststoff

  • Nenndurchmesser Kanal - 125 mm

  • Innendurchmesser - 125 mm

  • Flexibel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893429995

Artikelnummer

SPI5130995900

Herstellernummer

5130995900

Hersteller

SPI

Material Innenrohr:

sonstige

Material Außenrohr:

Kunststoff

Nenndurchmesser Kanal:

125 mm

Innendurchmesser:

125 mm

Flexibel:

nein

Anschluss 1:

Kanalende

Anschluss 2:

Kanalende

Mit vormontierter Dichtung:

nein

Isoliermaterial:

Steinwolle

Mit gewebtem Abschirmtuch:

nein

Dampfbremsende Schicht:

nein

Mit Kern/Kegel:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

60 °C

Freier Durchlass:

100 %

Dämpfung 63 Hz:

0 dB

Dämpfung 125 Hz:

1 dB

Dämpfung 250 Hz:

4 dB

Dämpfung 500 Hz:

8 dB

Dämpfung 1000 Hz:

13 dB

Dämpfung 2000 Hz:

12 dB

Dämpfung 4000 Hz:

7 dB

Dämpfung 8000 Hz:

4 dB

Attenuatore acustico circolare