Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130273000 PAVZ-60 SH 75 - 5130273000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130273000 PAVZ-60 SH 75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - sonstige

  • Anschluss Befestigung - Loch

  • Anschlussvorrichtung - Innengewinde

  • Gewindeanschlussmaß Anschlussvorrichtung (metrisch) - 6

  • Max. Umgebungstemperatur - 70 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893379306

Artikelnummer

SPI5130273000

Herstellernummer

5130273000

Hersteller

SPI

Werkstoff:

sonstige

Anschluss Befestigung:

Loch

Anschlussvorrichtung:

Innengewinde

Gewindeanschlussmaß Anschlussvorrichtung (metrisch):

6

Max. Umgebungstemperatur:

70 °C

Min. Umgebungstemperatur:

-40 °C

Scharnierend:

nein

Supporti antivibranti in gomma con base metallica per attenuare le vibrazioni e la rumorosità (forniti in set di nr.4 pz.).