S & P ITALIA SPA - SPI5130212300 CMB/2-200/080 1,1 KW LG - 5130212300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Packung
1 ST
EAN
8413893050090
Artikelnummer
SPI5130212300
Herstellernummer
5130212300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
3514.22 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
3174.24 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
2834.27 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
2494.3 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
2154 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
3854.19 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
ja