Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130208100 CMB/2-180/075 0,75 KW LG - 5130208100

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130208100 CMB/2-180/075 0,75 KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893049988

Artikelnummer

SPI5130208100

Herstellernummer

5130208100

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

2517.64 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

2166.84 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

1816.04 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

1460 m³/h

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

385 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

2868.44 m³/h

Anschlussspannung:

1x 230 V

Frequenz:

50 Hz

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore monofase a 2 poli