Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130137200 CMT/4-500/205 11 KW LG - 5130137200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130137200 CMT/4-500/205 11 KW LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 151519.3 m³/h

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

  • Schallleistungspegel bei 63 Hz - 73 dB

  • Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 96154.42 m³/h

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893052056

Artikelnummer

SPI5130137200

Herstellernummer

5130137200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

151519.3 m³/h

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

73 dB

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

96154.42 m³/h

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Anschlussspannung:

sonstige

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

123836.8 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

137678 m³/h

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Frequenz:

50 Hz

Indirekter Antrieb:

nein

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

109995.6 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

165360.5 m³/h

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

86 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

92 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

98 dB

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

93 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

99 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

95 dB

Nennstrom:

22.1 A

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

92 dB

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

1500 4-polig

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli