Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130121600 CMT/2-280/115 4KW LG - 5130121600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130121600 CMT/2-280/115 4KW  LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893049773

Artikelnummer

SPI5130121600

Herstellernummer

5130121600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

8878.43 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

8375.13 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

7871.82 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

7368.52 m³/h

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

6865.22 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

9381.73 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

7.8 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

61 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

72 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

83 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

86 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

88 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

92 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

88 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

86 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 150°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a poli