Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130118200 CMT/2-250/100 3KW LG - 5130118200

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130118200 CMT/2-250/100 3KW  LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893049728

Artikelnummer

SPI5130118200

Herstellernummer

5130118200

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

11330.69 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

10411.68 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

9492.67 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

8573.67 m³/h

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

7654.66 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

12249.7 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

58 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

69 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

80 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

84 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

86 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

89 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

85 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

83 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

ja

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 80°C o 110ºC (Serie 1), o fino a 150°C (Serie 2 e 3) in servizio continuo, costruiti in lamiera di acciaio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva,girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente e motore IP55, Classe F (1) con cuscinetti a sfera lubrificati a vita.(1) Alcuni modelli della Serie 1 sono IP44, Classe B.MotoriA 2, 4 o 6 poli a seconda delle versioni.Tensione di alimentazione:- Monofase 230V-50Hz- Trifase 230/400V-50Hz, fino 3 kW400V-50Hz, per potenze superioriAltri datiI modelli della Serie 2 e 3 incorporano il basamento.I motori possono essere posizionati a destra o a sinistra. La coclea può essere orientata con 16 distinte combinazioni.Orientamento standard: LG 270.Su richiesta: Orientamenti RD.Motori a 2 velocità.Versioni in acciaio INOX 304 o 316.