S & P ITALIA SPA - SPI5130112500 CMT/4-225/090 0,55KW LG - 5130112500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt
Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen
Packung
1 ST
EAN
8413893049650
Artikelnummer
SPI5130112500
Herstellernummer
5130112500
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Stahl
Oberflächenschutz Gebläserad:
sendzimirverzinkt
Ausführung Gebläserad:
nach vorn gebogen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
2181 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
332 m³/h
Anschlussspannung:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
2.2 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
1500 4-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
55 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
67 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
74 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
75 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
80 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
77 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
73 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
ja