Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5130100000 CMT/2-120/050 0,09KW LG - 5130100000

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5130100000 CMT/2-120/050 0,09KW  LG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Stahl

  • Oberflächenschutz Gebläserad - sendzimirverzinkt

  • Ausführung Gebläserad - nach vorn gebogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893050151

Artikelnummer

SPI5130100000

Herstellernummer

5130100000

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Stahl

Oberflächenschutz Gebläserad:

sendzimirverzinkt

Ausführung Gebläserad:

nach vorn gebogen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

423 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

245 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Transformator

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

42 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

53 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

64 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

68 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

70 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

73 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

69 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

67 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 80°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 2 poli.