S & P ITALIA SPA - SPI5124602300 CSB-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Luftmenge bei 200 Pa (statisch) - 361 m³/h
Ausführung Gebläserad - gerade offen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch) - 111 m³/h
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 120 °C
Packung
1 ST
EAN
8413893009012
Artikelnummer
SPI5124602300
Herstellernummer
5124602300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
361 m³/h
Ausführung Gebläserad:
gerade offen
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
111 m³/h
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Anschlussspannung:
1x 230 V
Material Gebläserad:
Aluminium
Nenndurchmesser Kanal Druckseite:
60 mm
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
254 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
315 m³/h
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Oberflächenschutz Gebläserad:
beschichtet
Breite:
281 mm
Frequenz:
50 Hz
Indirekter Antrieb:
nein
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
196 m³/h
Tiefe:
165 mm
Nenndurchmesser Kanal Saugseite:
110 mm
Höhe:
327 mm
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
400 m³/h
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Inline:
nein
Nennstrom:
1.2 A
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Schutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig


