Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5124005900 CST-60 - 5124005900

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5124005900 CST-60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Aluminium

  • Oberflächenschutz Gebläserad - beschichtet

  • Ausführung Gebläserad - gerade offen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893008992

Artikelnummer

SPI5124005900

Herstellernummer

5124005900

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Aluminium

Oberflächenschutz Gebläserad:

beschichtet

Ausführung Gebläserad:

gerade offen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

273 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

235 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

192 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

132 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

0.39 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

327 mm

Breite:

281 mm

Tiefe:

165 mm

Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:

110 mm

Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:

60 mm

Ventilatori centrifughi a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo, costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita.