S & P ITALIA SPA - SPI5122209900 CBB-100-N - 5122209900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad - beschichtet
Ausführung Gebläserad - gerade offen
Packung
1 ST
EAN
8413893156402
Artikelnummer
SPI5122209900
Herstellernummer
5122209900
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad:
beschichtet
Ausführung Gebläserad:
gerade offen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1197 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1142 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
1082 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
1011 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
923 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
1250 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
3.9 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
511 mm
Breite:
434 mm
Tiefe:
328 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
140 mm
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
100 mm