S & P ITALIA SPA - SPI5122208100 CBB-80-N - 5122208100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad - beschichtet
Ausführung Gebläserad - gerade offen
Packung
1 ST
EAN
8413893156396
Artikelnummer
SPI5122208100
Herstellernummer
5122208100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad:
beschichtet
Ausführung Gebläserad:
gerade offen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
672 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
617 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
565 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
509 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
429 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
730 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
2.2 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
45 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
59 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
76 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
80 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
81 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
80 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
72 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
63 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
450 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
286 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
125 mm
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
80 mm