S & P ITALIA SPA - SPI5122207300 CBB-60-N - 5122207300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad - beschichtet
Ausführung Gebläserad - gerade offen
Packung
1 ST
EAN
8413893156389
Artikelnummer
SPI5122207300
Herstellernummer
5122207300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad:
beschichtet
Ausführung Gebläserad:
gerade offen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
361 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
315 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
254 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
196 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
111 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
400 m³/h
Anschlussspannung:
1x 230 V
Frequenz:
50 Hz
Nennstrom:
1.18 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
375 mm
Breite:
332 mm
Tiefe:
258 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
110 mm
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
60 mm