Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5122201600 CBT-100-N - 5122201600

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5122201600 CBT-100-N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Aluminium

  • Oberflächenschutz Gebläserad - beschichtet

  • Ausführung Gebläserad - gerade offen

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893155719

Artikelnummer

SPI5122201600

Herstellernummer

5122201600

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Aluminium

Oberflächenschutz Gebläserad:

beschichtet

Ausführung Gebläserad:

gerade offen

Luftmenge bei 200 Pa (statisch):

1197 m³/h

Luftmenge bei 400 Pa (statisch):

1142 m³/h

Luftmenge bei 600 Pa (statisch):

1082 m³/h

Luftmenge bei 800 Pa (statisch):

1011 m³/h

Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):

923 m³/h

Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):

1250 m³/h

Anschlussspannung:

sonstige

Frequenz:

50 Hz

Nennstrom:

1.7 A

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Rückschlagklappe:

ohne

Drehzahl Motor (nominal) U/min:

3000 2-polig

Indirekter Antrieb:

nein

Inline:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

120 °C

Schallleistungspegel bei 63 Hz:

54 dB

Schallleistungspegel bei 125 Hz:

66 dB

Schallleistungspegel bei 250 Hz:

81 dB

Schallleistungspegel bei 500 Hz:

89 dB

Schallleistungspegel bei 1000 Hz:

87 dB

Schallleistungspegel bei 2000 Hz:

86 dB

Schallleistungspegel bei 4000 Hz:

79 dB

Schallleistungspegel bei 8000 Hz:

71 dB

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Höhe:

511 mm

Breite:

434 mm

Tiefe:

328 mm

Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:

140 mm

Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:

100 mm

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione, per aspirazione di aria calda fino a 120°C in servizio continuo, costruiti in fusione di alluminio, protetti contro la corrosione con verniciatura epossidica, coclea orientabile, girante a pale avanti in lamiera di acciaio zincato, equilibrata dinamicamente, motore trifase IP55, classe F e cuscinetti a sfera autolubrificati a vita. Versione ATEX.