S & P ITALIA SPA - SPI5122200800 CBT-130-N - 5122200800

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad - beschichtet
Ausführung Gebläserad - gerade offen
Packung
1 ST
EAN
8413893154767
Artikelnummer
SPI5122200800
Herstellernummer
5122200800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Aluminium
Oberflächenschutz Gebläserad:
beschichtet
Ausführung Gebläserad:
gerade offen
Luftmenge bei 200 Pa (statisch):
1883.36 m³/h
Luftmenge bei 400 Pa (statisch):
1777.36 m³/h
Luftmenge bei 600 Pa (statisch):
1671.19 m³/h
Luftmenge bei 800 Pa (statisch):
1561.19 m³/h
Luftmenge bei 1000 Pa (statisch):
1441.02 m³/h
Luftmenge bei 10000 Pa (statisch):
1990.55 m³/h
Anschlussspannung:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Leistungsaufnahme:
1490 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
2702000 W/(m³/s)
Nennstrom:
2.5 A
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Drehzahl Motor (nominal) U/min:
3000 2-polig
Indirekter Antrieb:
nein
Inline:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
120 °C
Schallleistungspegel bei 63 Hz:
56 dB
Schallleistungspegel bei 125 Hz:
74 dB
Schallleistungspegel bei 250 Hz:
85 dB
Schallleistungspegel bei 500 Hz:
89 dB
Schallleistungspegel bei 1000 Hz:
91 dB
Schallleistungspegel bei 2000 Hz:
87 dB
Schallleistungspegel bei 4000 Hz:
83 dB
Schallleistungspegel bei 8000 Hz:
73 dB
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Höhe:
603 mm
Breite:
508 mm
Tiefe:
353 mm
Nenndurchmesser Kanal, Saugseite:
160 mm
Nenndurchmesser Kanal, Druckseite:
130 mm