S & P ITALIA SPA - SPI5113867400 CAB-PLUS 250 N - 5113867400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 749.46 m³/h
Leistungsaufnahme - 130 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893890221
Artikelnummer
SPI5113867400
Herstellernummer
5113867400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
749.46 m³/h
Leistungsaufnahme:
130 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
382 mm
Breite:
540 mm
Länge:
607 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
250 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
250 mm
Anschluss:
Einschubende


