S & P ITALIA SPA - SPI5113862400 CAB-150 - 5113862400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Luftmenge unbelastet - 354.061 m³/h
Leistungsaufnahme - 93 W
Anschlussspannung - 230 V
Mit thermischem Überlastschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
8413893602084
Artikelnummer
SPI5113862400
Herstellernummer
5113862400
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
354.061 m³/h
Leistungsaufnahme:
93 W
Anschlussspannung:
230 V
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Max. Lufttemperatur:
40 °C
Motor mit 2 Drehzahlen:
nein
Geeignet für elektronische Steuerung:
ja
Geeignet für Frequenzregelung:
nein
Geeignet für Schwachstromregelung:
nein
Geeignet für Traforegelung:
ja
Höhe:
273 mm
Breite:
388 mm
Länge:
505 mm
Kanaldurchmesser Zuluft:
150 mm
Kanaldurchmesser Abluft:
150 mm
Anschluss:
Flansch