S & P ITALIA SPA - SPI5113521800 HCTB/6-630-B - 5113521800
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893075734
Artikelnummer
SPI5113521800
Herstellernummer
5113521800
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
6398 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
3677.18 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
705 m³/h
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
1
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
219 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
elektronisch
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
70 °C
Polzahl:
6-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
50 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
488 mm
Sockelmaß innen vierkant:
905 mm