S & P ITALIA SPA - SPI5113505100 HCTB/4-560-B - 5113505100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 8947.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 7943.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 5547.33 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893074102
Artikelnummer
SPI5113505100
Herstellernummer
5113505100
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
8947.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
7943.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
5547.33 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
4682 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
3669.67 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Rückschlagklappe:
ohne
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
488 mm
Sockelmaß innen vierkant:
905 mm
Nenndurchmesser Kanal:
560 mm