S & P ITALIA SPA - SPI5113503600 HCTB/4-450-B - 5113503600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 4864.14 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 3273.82 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa - 2320.49 m³/h
Packung
1 ST
EAN
8413893074065
Artikelnummer
SPI5113503600
Herstellernummer
5113503600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
4864.14 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
3273.82 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
2320.49 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
1053.16 m³/h
Nennstrom:
2.3 A
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Rückschlagklappe:
ohne
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
410 mm
Sockelmaß innen vierkant:
710 mm
Nenndurchmesser Kanal:
450 mm