S & P ITALIA SPA - SPI5113500200 HCTB/4-315-B - 5113500200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Material Gebläserad - Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa - 1124.59 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa - 727.177 m³/h
Elektrischer Anschluss - Anschlussklemmen
Packung
1 ST
EAN
8413893074270
Artikelnummer
SPI5113500200
Herstellernummer
5113500200
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Material Gebläserad:
Kunststoff
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
1124.59 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
727.177 m³/h
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Motor mit fester Drehzahl:
nein
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Transformator
Rückschlagklappe:
ohne
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Design Kappe:
Pilz
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
341 mm
Sockelmaß innen vierkant:
560 mm
Nenndurchmesser Kanal:
315 mm