S & P ITALIA SPA - SPI5113471600 HCTT/6-900/H-B - 5113471600
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893131515
Artikelnummer
SPI5113471600
Herstellernummer
5113471600
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
16609.79 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
12379.67 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
9238.26 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
7058.56 m³/h
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
3.2 A
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1570 W
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
289 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
40 °C
Drehzahl:
942.56 1/min
Polzahl:
6-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
70 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
756 mm
Sockelmaß innen vierkant:
1250 mm
Nenndurchmesser Kanal:
900 mm


