S & P ITALIA SPA - SPI5113463300 HCTT/4-1000/H-B 5,5KW - 5113463300
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet
Material Gebläserad - Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)
Packung
1 ST
EAN
8413893116819
Artikelnummer
SPI5113463300
Herstellernummer
5113463300
Hersteller
SPI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse:
beschichtet
Material Gebläserad:
Kunststoff
Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Gebläserad:
unbehandelt
Max. Luftmenge bei 50 Pa:
36414.09 m³/h
Max. Luftmenge bei 100 Pa:
34220.09 m³/h
Max. Luftmenge bei 150 Pa:
31566.24 m³/h
Max. Luftmenge bei 200 Pa:
27796.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 250 Pa:
24249.88 m³/h
Max. Luftmenge bei 300 Pa:
22275.56 m³/h
Max. Luftmenge bei 400 Pa:
19310.56 m³/h
Nennspannung:
400 V
Frequenz:
50 Hz
Motortyp:
AC
Anzahl der Phasen:
3
Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:
515 kW/(m³/s)
Elektrischer Anschluss:
Anschlussklemmen
Mit Drucksensor:
nein
Geeignet für (extra) Drucksensor:
nein
Mit Konstantvolumenstromregler:
nein
Integrierte Zeitschaltuhr:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Geeignet für drahtlose Fernbedienung:
nein
Lüfter kippbar:
nein
Motor mit fester Drehzahl:
ja
Eintouriger Motor einstellbar mit:
Frequenz
Bedienung über App:
nein
Rückschlagklappe:
optional
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Mit Arbeitsschalter:
nein
Mit thermischem Überlastschutz:
nein
Design Kappe:
rund
Abluftrichtung:
horizontal
Axiale Ausführung:
ja
Luftzufuhrdachlüfter:
nein
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
40 °C
Polzahl:
4-polig
Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:
82 dB(A)
Indirekter Antrieb:
nein
Mit Schalldämpfer:
nein
Arbeitshöhe:
756 mm
Sockelmaß innen vierkant:
1250 mm
Nenndurchmesser Kanal:
1000 mm


