Startseite

S & P ITALIA SPA - SPI5113461700 HCTT/4-800/H-B - 5113461700

KopierenKopieren
S & P ITALIA SPA - SPI5113461700 HCTT/4-800/H-B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

  • Werkstoffgüte des Gehäuses - sonstige

  • Oberflächenschutz Gehäuse - beschichtet

  • Material Gebläserad - Kunststoff

  • Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

EAN

8413893115713

Artikelnummer

SPI5113461700

Herstellernummer

5113461700

Hersteller

SPI

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Oberflächenschutz Gehäuse:

beschichtet

Material Gebläserad:

Kunststoff

Werkstoffgüte Gebläserad/Laufrad:

Polypropylen (PP)

Oberflächenschutz Gebläserad:

unbehandelt

Max. Luftmenge bei 50 Pa:

22070.66 m³/h

Max. Luftmenge bei 100 Pa:

19444.97 m³/h

Max. Luftmenge bei 150 Pa:

15688.06 m³/h

Max. Luftmenge bei 200 Pa:

14498.92 m³/h

Max. Luftmenge bei 250 Pa:

13694.92 m³/h

Max. Luftmenge bei 300 Pa:

12962.92 m³/h

Max. Luftmenge bei 400 Pa:

11229.95 m³/h

Nennspannung:

400 V

Frequenz:

50 Hz

Motortyp:

AC

Anzahl der Phasen:

3

Spezifische Lüfterleistung bei Qmax:

454 kW/(m³/s)

Elektrischer Anschluss:

Anschlussklemmen

Mit Drucksensor:

nein

Geeignet für (extra) Drucksensor:

nein

Mit Konstantvolumenstromregler:

nein

Integrierte Zeitschaltuhr:

nein

Mit drahtloser Fernbedienung:

nein

Geeignet für drahtlose Fernbedienung:

nein

Lüfter kippbar:

nein

Motor mit fester Drehzahl:

ja

Eintouriger Motor einstellbar mit:

Frequenz

Bedienung über App:

nein

Rückschlagklappe:

optional

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Mit Arbeitsschalter:

nein

Mit thermischem Überlastschutz:

nein

Design Kappe:

rund

Abluftrichtung:

horizontal

Axiale Ausführung:

ja

Luftzufuhrdachlüfter:

nein

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

40 °C

Polzahl:

4-polig

Schalldruckniveau in 4 Meter Höhe (außen) bei Qmax:

77 dB(A)

Indirekter Antrieb:

nein

Mit Schalldämpfer:

nein

Arbeitshöhe:

732 mm

Sockelmaß innen vierkant:

1100 mm

Nenndurchmesser Kanal:

800 mm

Ventilatore elicoidale da tetto in estrazione con mozzo centrale di alluminio e pale di plastica+fibra di vetro, cappello di alluminio e base in acciaio galvanizzato, motore trifase - IP55 , marca S&P modello HCTT/4-800-B 3KW (230/400V50HZ) VE .